Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 33V; 13,2A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 33V; 13,2A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Diode: TVS; 33V; 13,2A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE33CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE33CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.