Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 100÷111V; Bidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMAJ90CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ90CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.