Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 122÷135V; Bidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMAJ110CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ110CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 110V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 122...135V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.