Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 500mW; ±20%; linear; gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 500mW; ±20%; linear; gelötet
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 500mW; ±20%; linear; gelötet
Artikel-Nr.:
     2805-P16NP473MA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP473MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;mit Drehknopf
Drehknopfgröße: Ø16x8mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 16,91*
20
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 19,51*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 27,17*
1 Tag
1079
1
€ 14,99*
ab € 13,96*
€ 28,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.