Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 22kΩ; 500mW; ±20%; linear; gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay VIS P16NP223MAB1 - Drehpotentiometer 22 kOhm linear Schwarz 22000 Ohm
Vishay VIS P16NP223MAB1 - Drehpotentiometer 22 kOhm linear Schwarz 22000 Ohm
Artikel-Nr.:
     2805-P16NP223MA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP223MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;mit Drehknopf
Drehknopfgröße: Ø16x8mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 17,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 18,81*
1 Tag
135
1
€ 14,99*
ab € 13,31*
€ 26,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.