Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ12; PIN: 6; ungeschirmt; vergoldet; System: 6p6c; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ12; PIN: 6; ungeschirmt; vergoldet; System: 6p6c; 26AWG
Stecker; RJ12; PIN: 6; ungeschirmt; vergoldet; System: 6p6c; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-P128
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 26AWG
Steckverbinder-Anwendung: Flachkabel
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,20*
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,214*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,1001*
€ 0,2588*
1 Tag
4019
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 52,65*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 55,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.