Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 470Ω; 2W; ±10%; Ø7x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 470Ω; 2W; ±10%; Ø7x16mm
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 470Ω; 2W; ±10%; Ø7x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-OY471KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OY471KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Hersteller: OHMITE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...220°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7x16mm
Temperaturkoeffizient: 1300ppm/°C
Widerstands-Art: Keramik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3830
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 4,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.