Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 120W; 24VDC; 5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 120W; 24VDC; 5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 120W; 24VDC; 5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-OWA-120E-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-120E-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 1500 mm, 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 191x63x37,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90,5%
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;COLD START
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: OWA
Gehäuse-Art: PWM-120
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,34*
€ 62,92*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 62,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 64,97*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 46,86*
€ 68,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.