Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; gelb/ gelb-grün; 3,2x1,25x1,1mm; 120°; 1,7÷2,3/1,7÷2,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSYG1205C1N
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSYG1205C1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,7...2,3/1,7...2,3V
LED-Farbdioden: gelb/ gelb-grün
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm;565...575nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 15mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 50mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,2x1,25x1,1mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9603*
€ 1,14276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.