Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 68÷100mcd; 3,5x2,8x1,7mm; 120°; 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSY5RUS1C1A-12V
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSY5RUS1C1A-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Leistung: 225mW
Betriebsspannung: 12V
LED-Farbdioden: gelb
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Helligkeit: 68...100mcd
LED Diodenstrom: 10...15mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,7mm
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: flach
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.