Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLED; 5mm; kaltweiß; 12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRLED; 5mm; kaltweiß; 12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
CRLED; 5mm; kaltweiß; 12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW5DK5A31A-CR18
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW5DK5A31A-CRLED18
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 5,5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: CRLED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 12000mcd
LED Diodenstrom: 18mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper;eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.