Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; dreifarbig; RGB; 120°; 350mA; 460nm,525nm,625nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; dreifarbig; RGB; 120°; 350mA; 460nm,525nm,625nm
Leistungsdioden; dreifarbig; RGB; 120°; 350mA; 460nm,525nm,625nm
Artikel-Nr.:
     2805-OSTCXBEAC1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTCXBEAC1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 3W
Betriebsspannung: 2...3/3...4/3...4V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 625nm;525nm;460nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit der Farbe grün: 50...70lm
Helligkeit der Farbe rot: 40...50lm
Helligkeit der Farbe blau: 15...20lm
LED Diodenausführung: dreifarbig;EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.