Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; RGB; 140°; Front: flach; 1,8÷2,6/2,9÷3,6/2,9÷3,6V; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; RGB; 140°; Front: flach; 1,8÷2,6/2,9÷3,6/2,9÷3,6V; rund
LED; 5mm; RGB; 140°; Front: flach; 1,8÷2,6/2,9÷3,6/2,9÷3,6V; rund
Artikel-Nr.:
     2805-OSTAPA57E1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTAPA57E1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,9...3,6/2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 4
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;619...629nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 1120...1560mcd
Helligkeit der Farbe rot: 750...1120mcd
Helligkeit der Farbe blau: 500...750mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.