Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 150÷220mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 150÷220mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 150÷220mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSR5JA39B1B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSR5JA39B1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 150...220mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch;ohne Stopper
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,799*
€ 0,951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.