Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Super Flux; 7,62x7,62mm; kaltweiß; 4200÷5000mcd; 120°; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; kaltweiß; 4200÷5000mcd; 120°; 30mA
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; kaltweiß; 4200÷5000mcd; 120°; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSPW71B1P
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSPW71B1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 4
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED Super Flux
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 4200...5000mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 7,62x7,62mm
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.