Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; weiß (sunshine); 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; 7÷7,5lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; weiß (sunshine); 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; 7÷7,5lm
LED; 5mm; weiß (sunshine); 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; 7÷7,5lm
Artikel-Nr.:
     2805-OSCK4L5111A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSCK4L5111A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: weiß (sunshine)
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
Helligkeit: 7...7,5lm
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,34; y: 0,37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.