Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLED; 8mm; blau (ice blue); 10000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRLED; 8mm; blau (ice blue); 10000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
CRLED; 8mm; blau (ice blue); 10000mcd; 30°; Front: gewölbt; 5,5÷20V
Artikel-Nr.:
     2805-OSB64L8B31B-CR18
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB64L8B31B-CRLED18
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 5,5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: blau (ice blue)
Dioden-Typ: CRLED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10cd
LED Diodenstrom: 18mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper;eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,19; y: 0,29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.