Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLED; 5mm; blau; 8400mcd; 15°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRLED; 5mm; blau; 8400mcd; 15°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2
CRLED; 5mm; blau; 8400mcd; 15°; Front: gewölbt; 5,5÷20V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSB5SA5111A-CR
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB5SA5111A-CRLED16
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 5,5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: CRLED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 8400mcd
LED Diodenstrom: 16mA
Leuchtwinkel: 15°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper;eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.