Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; TO220-7; ±4÷30VDC,8÷60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; TO220-7; ±4÷30VDC,8÷60VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; TO220-7; ±4÷30VDC,8÷60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA547T
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA547T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-7
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 6V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...30V DC;8...60V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 13,34*
1
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 15,59*
1 Tag
633
1
€ 14,99*
ab € 7,99*
€ 16,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 19,32*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.