Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 4; SO14; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 4; SO14; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 4; SO14; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA4134UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA4134UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 8MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,37*
1
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 8,96*
1 Tag
273
1
€ 14,99*
ab € 6,60*
€ 11,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.