Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 35kHz; Ch: 1; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA251UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA251UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 35kHz
Ruhestrom: 36µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,13mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 2nA
Eingangsruhestrom: 25nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 5,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 5,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.