Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 38MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 2; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 38MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 2; SO8; Tube
IC: Operationsverstärker; 38MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 2; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2350UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2350UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 38MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 22V/μs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,57*
3
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,71*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 7,39*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.