Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2277UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2277UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Ruhestrom: 900µA
Eingangs-Offset-Spannung: 20µV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2nA
Eingangsruhestrom: 2nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...18V DC;4...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,00*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,31*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 8,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.