Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2277PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2277PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Ruhestrom: 900µA
Eingangs-Offset-Spannung: 20µV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2nA
Eingangsruhestrom: 2nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...18V DC;4...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,65*
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 6,67*
1 Tag
385
1
€ 14,99*
ab € 5,19*
€ 9,10*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.