Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 2; DIP8; ±2,5÷18VDC,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2132PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2132PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 8MHz
Ruhestrom: 4,8mA
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...18V DC;5...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 11,05*
1
€ 8,95*
ab € 5,94*
€ 11,67*
5
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,92*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.