Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷18VDC,9÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA2131UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2131UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 4MHz
Ruhestrom: 2mA
Eingangs-Offset-Spannung: 1,5mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC;9...36V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 4,85*
1
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 7,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,81*
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 11,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.