Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 2; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1612AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1612AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 80MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 27V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 10,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 10,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.