Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 1; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 1; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 80MHz; Ch: 1; SO8; ±2,25÷18VDC,4,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1611AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1611AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 80MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 27V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 8,07*
1 Tag
923
1
€ 14,99*
ab € 4,67*
€ 8,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.