Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 1; DIP8; ±4÷18VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 1; DIP8; ±4÷18VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 1; DIP8; ±4÷18VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OP37GPZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP37GPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 12MHz
Verstärkung: 126dB
Verpackungs-Art: Tube
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 7,00*
ab € 3,75*
€ 10,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 18,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.