Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OP07CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OP07CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 600kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,25mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 8nA
Eingangsruhestrom: 14nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC;6...36V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8375
10
€ 7,00*
ab € 0,67*
€ 1,50*
5
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,52*
2 Tage
90
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.