Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OP07CDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OP07CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 600kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,25mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 8nA
Eingangsruhestrom: 14nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC;6...36V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
25
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,41*
1 Tag
3400
20
€ 7,00*
ab € 0,198*
€ 0,53*
1 Tag
75
5
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 1,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.