Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl; farblos; Vaseline; Spray; Dose; 300ml; Warn-Stichwort: Gefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OIL-VAS/300
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vaseline
Technische Vaseline
Vaseline (Technik)
vaseline
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,3l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Öl
Mittelanwendung: Schmieren;Korossionsschutz
Mittelbestimmung: Metalle;Kunststoffe;Gummi
Mittels-Art: Vaseline
Form: Spray
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H373: Kann die Organe schädigen;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.