Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; RGB; 1,44W; 12VDC; 120°; Anz.Dioden: 4; 30x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; RGB; 1,44W; 12VDC; 120°; Anz.Dioden: 4; 30x30mm
LED; RGB; 1,44W; 12VDC; 120°; Anz.Dioden: 4; 30x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-OF-LED4RGB
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-LED4RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Leistung: 1,44W
Versorgungsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 30x30mm
LED-Farbdioden: RGB
Leuchtwinkel: 120°
Anzahl Dioden: 4
Modul-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.