Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 12 TE 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 12 TE 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 12 TE 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2008872
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SDB 12L PC
EAN/GTIN:
     4012196465811
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 202mm
Größe X: 286mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK06
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,06*
€ 46,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 48,24*
€ 4,98*
ab € 37,56*
€ 48,63*
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 50,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,31*
€ 102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.