Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷5m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷5m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷5m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms
Artikel-Nr.:
     2805-NX5-PRVM5A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NX5-PRVM5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24...240V AC;12...240V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 18x62x35mm
Betriebsstrom max.: 2A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...5m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: RF230
Reaktionszeit: <10ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,11*
€ 88,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,76*
€ 90,97*
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 100,80*
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 116,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSNX53
ab € 2,63*
Zubehör
Panasonic
MSNX51
ab € 3,21*
Zubehör
Panasonic
RF-210
ab € 10,38*
Zubehör
Panasonic
RF-11
ab € 5,86*
Zubehör
Panasonic
RF12
ab € 7,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.