Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Diode: TVS Array; 26,2÷32V; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-NUP2105LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2105LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 26,2...32V
Anwendung: CAN
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72000
3000
Frei Haus
ab € 0,0731*
€ 0,1248*
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,3014*
2 Tage
14141
5
€ 5,95*
ab € 0,2733*
€ 0,5312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.