Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Jack 6,3mm; männlich; stereo; Wege: 3; 90°-Winkel; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; Jack 6,3mm; männlich; stereo; Wege: 3; 90°-Winkel; Löten
Stecker; Jack 6,3mm; männlich; stereo; Wege: 3; 90°-Winkel; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NP3RX-B
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusefarbe: schwarz
Steckverbinder-Serie: PRX
Max. Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Variante: stereo
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 8,49*
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 8,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 11,51*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,75*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,75*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,76*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,76*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,75*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 45,93*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,76*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,30*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,76*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.