Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; abgeschirmt,mit Knickschutz; gerade; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; BNC; männlich; abgeschirmt,mit Knickschutz; gerade; 75Ω
Stecker; BNC; männlich; abgeschirmt,mit Knickschutz; gerade; 75Ω
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NBNC75BLP9
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BLP9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG59B/U;1505A
Wellenwiderstand: 75Ω
Steckverbinder-Serie: rearTWIST
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;abgeschirmt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,69*
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,91*
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,27*
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,84*
Zubehör
Neutrik
NA2MBNC
ab € 9,73*
Zubehör
Neutrik
NA2FBNC
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.