Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 400V; Ifmax: 10A; Igt: 0,2mA; TO220ISO; THT; Ifsm: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE5426
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ISO
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Gatestrom: 0,2mA
Strom im max. Impuls: 80A
Anschaltzeit: 2,5µs
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.