Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 50V; 0,5A; 6,25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 50V; 0,5A; 6,25W
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 50V; 0,5A; 6,25W
Artikel-Nr.:
     2805-NTE265
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Frequenz: 75MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 10k
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 6,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor nte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.