Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; SMD; 0603; 4100K; ±3%; 125mW; -40÷150°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-NTCS0603E3104HXT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0603E3104HXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±3%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4100K
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14438
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,575*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.