Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 241mm; Y: 291mm; Z: 128mm; Thalassa TBS; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: universell; X: 241mm; Y: 291mm; Z: 128mm; Thalassa TBS; ABS
Gehäuse: universell; X: 241mm; Y: 291mm; Z: 128mm; Thalassa TBS; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-NSYTBS292412H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS292412H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 291mm
Größe X: 241mm
Größe Z: 128mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: Thalassa TBS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,11*
€ 38,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 38,16*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 38,80*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 38,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.