Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 74mm; Y: 116mm; Z: 62mm; Thalassa TBS; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: universell; X: 74mm; Y: 116mm; Z: 62mm; Thalassa TBS; ABS
Gehäuse: universell; X: 74mm; Y: 116mm; Z: 62mm; Thalassa TBS; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-NSYTBS1176
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 116mm
Größe X: 74mm
Größe Z: 62mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: Thalassa TBS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 1,622*
€ 2,152*
5
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 6,42*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,77*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 4,99*
€ 6,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.