Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 45V; 460mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 45V; 460mW
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 45V; 460mW
Artikel-Nr.:
     2805-NSI45020T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45020T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: SOD123
Betriebsspannung: 45V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 20mA
Verlustleistung: 0,46W
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,547*
2 Tage
1657
5
€ 5,95*
ab € 0,464*
€ 0,957*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.