Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO220; 6,1mm; max.130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO220; 6,1mm; max.130°C
Isolationsmuffe; TO220; 6,1mm; max.130°C
Artikel-Nr.:
     2805-NIPPEL-TO220
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NIPPEL TO220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: max. 130°C
Größe S: 1,1mm
Größe H: 2,6mm
Größe D1: 3mm
Größe D2: 3,6mm
Anwendung: TO220
Maß D: 6,1mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.