Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 100Ω; 1W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 100Ω; 1W; ±10%
Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 100Ω; 1W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-NFR1W-100R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     FRN01WK0101A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Sicherheitswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.