Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 1A; 50VDC; ±20%; 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 1A; 50VDC; ±20%; 2,2nF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 1A; 50VDC; ±20%; 2,2nF
Artikel-Nr.:
     2805-NFM21CC222R1H3D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM21CC222R1H3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 1A
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,2963*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
24939
10
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.