Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 2; SMD; VSOP8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 2; SMD; VSOP8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 2; SMD; VSOP8; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-NC7WZ08K8X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ08K8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSOP8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Weitere Suchbegriffe: and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.