Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SZ32M5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ32M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0516*
€ 0,1537*
10
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,379*
1 Tag
7000
5
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,554*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Capital Advanced
33205
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.