Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SZ00P5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ00P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6000
€ 25,00*
ab € 0,0526*
€ 0,0723*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0446*
€ 0,1512*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kester
83-7068-1402
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.